Zehnder - Bouche noire d'insufflation ComfoValve Luna S125 Boitier CLRF TVA - 705613135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 170 mm
longueur avant - 170 mm
couleur - noir
capacité - 75 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7613367035665
Réf. Sonepar
05047703566
Réf. Fournisseur
705613135
Réf. Commerciale
Zehnder
diamètre avant:
170 mm
longueur avant:
170 mm
couleur:
noir
capacité:
75 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
170 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
profondeur d'encastrement:
70 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Oui
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9005
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
autre
haute induction:
Oui
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Non