Zehnder - Bouchon 90 ComfoWell Therm - 990430865

CopieCopie
Zehnder - Bouchon 90 ComfoWell Therm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement des surfaces - autre

  • diamètre nominal du conduit - 90 mm

  • raccordement - extrémité pointue

  • longueur de travail - 41 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette série

EAN

7613367025628

Réf. Sonepar

05047702562

Réf. Fournisseur

990430865

Réf. Commerciale

Zehnder

matériau:

plastique

traitement des surfaces:

autre

diamètre nominal du conduit:

90 mm

raccordement:

extrémité pointue

longueur de travail:

41 mm

qualité du matériau:

autre

avec couvercle de secours:

Non

capuchon de tuyau:

Oui

avec joint prémonté:

Oui

avec poignée:

Oui

longueur d'enfichage:

39 mm

Bouchon 90 ComfoWell Therm