Zehnder - Caisson de distribution CW-D-420 - Renvoi d'angle - 990323620

CopieCopie
Zehnder - Caisson de distribution CW-D-420 - Renvoi d'angle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • diamètre nominal du conduit, conduit principal - autre

  • diamètre de conduit équivalent, branches - 180 mm

  • débit d'air max. - 440 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7630015273002

Réf. Sonepar

05047527300

Réf. Fournisseur

990323620

Marque

Zehnder

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

diamètre nominal du conduit, conduit principal:

autre

diamètre de conduit équivalent, branches:

180 mm

débit d'air max.:

440 m³/h

finition du boîtier:

pièce avec conduit d'air principal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

raccordement conduite principale:

autre

nombre de bifurcations:

0

forme des branches:

autre

raccordement ramifications:

autre

longueur:

436 mm

largeur:

236 mm

hauteur:

241 mm

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Oui

raccordement par le bas:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

Caisson de distribution CW-D-420 - Renvoi d'angle