Zehnder - Caisson Filtrant CW-F 625 - 990323555

CopieCopie
Zehnder - Caisson Filtrant CW-F 625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nominale du conduit - 600 mm

  • hauteur nominale du conduit - 200 mm

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • volume refoulé max. - 580 m³/h

  • longueur - 311 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette série

EAN

7630015273057

Réf. Sonepar

05047527305

Réf. Fournisseur

990323555

Réf. Commerciale

Zehnder

largeur nominale du conduit:

600 mm

hauteur nominale du conduit:

200 mm

diamètre nominal du conduit:

200 mm

volume refoulé max.:

580 m³/h

longueur:

311 mm

matériau:

acier

longueur de travail:

300 mm

raccordement canal:

extrémité pointue

profondeur maximale:

96 mm

Caisson Filtrant CW-F 625