Zehnder - Caisson Flat51 - 4 racc. - 990322031

CopieCopie
Zehnder - Caisson Flat51 - 4 racc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • diamètre nominal du conduit, conduit principal - autre

  • débit d'air max. - 200 m³/h

  • finition du boîtier - complet

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7640138040610

Réf. Sonepar

05047322031

Réf. Fournisseur

990322031

Réf. Commerciale

Zehnder

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

diamètre nominal du conduit, conduit principal:

autre

débit d'air max.:

200 m³/h

finition du boîtier:

complet

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

raccordement conduite principale:

extrémité pointue

nombre de bifurcations:

4

forme des branches:

gaine de ventilation ovale

raccordement ramifications:

extrémité pointue

longueur:

448 mm

largeur:

240 mm

hauteur:

70 mm

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Oui

raccordement par le bas:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

Caisson de distribution ComfoFlat 51 - 4 raccordements