Zehnder - CK 300 - Passage DN160 vers CK300 - 990322025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
longueur - 150 mm
nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640129217649
Réf. Sonepar
05047322025
Réf. Fournisseur
990322025
Marque
Zehnder
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1:
160 mm
longueur:
150 mm
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
sans soudure
pressé:
Non
épaisseur d'isolation:
0 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
forme de finition:
excentrique en hauteur
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
diamètre de canal équivalent 1:
160 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1:
326 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
70 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
finition raccordement 2:
gaine de ventilation ovale
largeur nom. de conduit raccordement 2:
158 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 2:
78 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Oui
réduction de tube:
Non
longueur raccordement 1:
48 mm
longueur utile raccordement 1:
37 mm
longueur raccordement 2:
37 mm
longueur utile raccordement 2:
35 mm
incorporable dans le béton:
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
sans
finition antistatique:
Non


