Zehnder - CK300 - Gaine Flexible - 990328821

CopieCopie
Zehnder - CK300 - Gaine Flexible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • longueur de travail - 416 mm

  • raccordement - autre

  • largeur de conduit d’aération - 158 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette série

EAN

7640138035395

Réf. Sonepar

05047803539

Réf. Fournisseur

990328821

Réf. Commerciale

Zehnder

matériau:

plastique

longueur de travail:

416 mm

raccordement:

autre

largeur de conduit d’aération:

158 mm

hauteur de conduit d’aération:

70 mm

CK300 - Gaine Flexible