Zehnder - Climos F 200 Base A - 527003240

CopieCopie
Zehnder - Climos F 200 Base A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • diamètre nominal du conduit - 125...125 mm

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa - 84 %

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573041393

Réf. Sonepar

05047803570

Réf. Fournisseur

527003240

Marque

Zehnder

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre nominal du conduit:

125...125 mm

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa:

84 %

hauteur:

250 mm

montage au sol:

Oui

orientation réversible gauche / droite:

Non

débit d'air max à 50 Pa:

200 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

200 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

190 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

160 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

100 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

25 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

cordon de raccordement fiche RA

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Non

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

type de protection antigel:

autre

connexions côté air extérieur:

extrémité pointue

connexions côté résidentiel:

extrémité pointue

raccordement à une maison en bas:

Oui

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Oui

raccordement à une maison sur le côté droit:

Oui

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Oui

raccordement au toit sur le haut:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

75 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

75 %

largeur:

594 mm

profondeur:

1019 mm

poids:

32 kg

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

matériau, échangeur de chaleur:

plastique

indice de protection (IP):

IP30

classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):

A+

avec capteur de COV:

Non

convient pour capteur de COV supplémentaire:

Non

Climos F 200 Basic - Unité de commande au choix - Type A - Efficacité thermiqu