Zehnder - ComfoAir 180 avec ComfoSense67 inclus - 471212250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
diamètre nominal du conduit - 125...125 mm
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa - 89 %
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines et kits
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8717573488815
Réf. Sonepar
05047348881
Réf. Fournisseur
471212250
Marque
Zehnder
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre nominal du conduit:
125...125 mm
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa:
89 %
hauteur:
685 mm
montage au sol:
Non
orientation réversible gauche / droite:
Oui
débit d'air max à 50 Pa:
180 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
180 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
170 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
150 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
120 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
70 m³/h
avec protection thermique:
Oui
type de moteur:
EC (commutation électronique)
tension:
230 V
fréquence:
50 Hz
nombre de phases:
1
raccordement électrique:
câble
avec écran digital:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
commande à distance possible:
Oui
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec élément chauffant:
Non
convient pour raccordement chaudière de CC:
Non
avec by-pass:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
type de protection antigel:
autre
connexions côté air extérieur:
extrémité du conduit
connexions côté résidentiel:
extrémité du conduit
raccordement à une maison en bas:
Oui
raccordement à une maison sur le côté gauche:
Non
raccordement à une maison sur le côté droit:
Non
raccordement à une maison sur le haut:
Oui
raccordement au toit sur le côté:
Non
raccordement au toit sur le haut:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
largeur:
565 mm
profondeur:
305 mm
poids:
23 kg
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
matériau, échangeur de chaleur:
plastique
indice de protection (IP):
IP40
classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):
A+
avec capteur de COV:
Non
convient pour capteur de COV supplémentaire:
Non


