Zehnder - ComfoAir 200 Luxe version droite avec unité de commande ComfoSense inclus - 471224215

CopieCopie
Zehnder - ComfoAir 200 Luxe version droite avec unité de commande ComfoSense inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • diamètre nominal du conduit - 125...160 mm

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • hauteur - 1108 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717573478236

Réf. Sonepar

05047224215

Réf. Fournisseur

471224215

Réf. Commerciale

Zehnder

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre nominal du conduit:

125...160 mm

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

hauteur:

1108 mm

montage au sol:

Non

orientation réversible gauche / droite:

Non

débit d'air max à 50 Pa:

225 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

230 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

210 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

185 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

160 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

135 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

cordon de raccordement fiche RA

avec écran digital:

Oui

supporte protocole Modbus:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Oui

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

type de protection antigel:

autre

connexions côté air extérieur:

insert- / extrémité du conduit

connexions côté résidentiel:

insert- / extrémité du conduit

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Non

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Non

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

largeur:

535 mm

profondeur:

321 mm

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

matériau, échangeur de chaleur:

autre

indice de protection (IP):

IP44

classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE):

A+

avec capteur de COV:

Non

convient pour capteur de COV supplémentaire:

Non

ComfoAir 200 Luxe version droite, avec régulation électronique Zehnder ComfoSense inclus Efficacité thermique certifiée NF à 98%