Zehnder - ComfoDuct : grille de transfert pour mur de 140-250 mm - 990324053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur d'écoulement - 227 mm
hauteur d'écoulement - 117 mm
couleur - autre
forme des lamelles - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640129215577
Réf. Sonepar
05047324053
Réf. Fournisseur
990324053
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau:
acier
largeur d'écoulement:
227 mm
hauteur d'écoulement:
117 mm
couleur:
autre
forme des lamelles:
autre
largeur avant:
230.5 mm
hauteur avant:
135 mm
lamelles verticales:
Oui
adapté à l'épaisseur de porte/ mur:
140...260 mm
opaque:
Oui
silencieux:
Oui
classe de protection incendie selon EN 13501-2:
autre