Zehnder - ComfoFlat 51 - PEHD - L=50m - 990328063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)
type de production - autre
diamètre de canal équivalent - 71.7 mm
longueur - 50000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640129218981
Réf. Sonepar
05047328063
Réf. Fournisseur
990328063
Réf. Commerciale
Zehnder
modèle:
conduit non isolé
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
autre
diamètre de canal équivalent:
71.7 mm
longueur:
50000 mm
matériau du conduit:
plastique
gaine d'épaisseur de paroi:
0.5 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
largeur nominale du conduit:
138 mm
hauteur nominale du conduit:
51 mm
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
souple
température moyenne maximale (permanente):
40 °C
incorporable dans le béton:
Oui
finition antistatique:
Non