Zehnder - ComfoFlat - Embranchement Y - 990322151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
forme de finition - pièce Y
type raccordement 1 - extrémité pointue
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 141 mm
longueur utile raccordement 1 - 94 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640138034848
Réf. Sonepar
05047803484
Réf. Fournisseur
990322151
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau:
plastique
forme de finition:
pièce Y
type raccordement 1:
extrémité pointue
largeur nom. de conduit raccordement 1:
141 mm
longueur utile raccordement 1:
94 mm
traitement de la surface:
autre
type raccordement 2:
extrémité pointue
type raccordement 3:
extrémité pointue
largeur nom. de conduit raccordement 2:
141 mm
largeur nom. de conduit raccordement 3:
141 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
52 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 2:
52 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 3:
52 mm
isolé:
Non
longueur utile raccordement 2:
184 mm
longueur utile raccordement 3:
184 mm
longueur d'enfichage:
41.5 mm