Zehnder - ComfoFlat - Gaine rigide CK 300 - L = 1,5 m - 990322020

CopieCopie
Zehnder - ComfoFlat - Gaine rigide CK 300 - L = 1,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

  • type de production - autre

  • longueur - 1500 mm

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7640138040146

Réf. Sonepar

05047322020

Réf. Fournisseur

990322020

Marque

Zehnder

modèle:

conduit non isolé

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

autre

longueur:

1500 mm

matériau du conduit:

plastique

gaine d'épaisseur de paroi:

2 mm

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

gris

largeur nominale du conduit:

326 mm

hauteur nominale du conduit:

70 mm

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

température moyenne maximale (permanente):

40 °C

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

ComfoFlat - Gaine rigide CK 300 - L = 1,5 m