Zehnder - ComfoPipe Compact 160 Coude 45°, ø160/190 - 990328694

CopieCopie
Zehnder - ComfoPipe Compact 160 Coude 45°, ø160/190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • type coudé - coude lisse

  • angle du coude - 45 °

  • rayon du coude (nombre x d) - 0.8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette série

EAN

7640138047091

Réf. Sonepar

05047804709

Réf. Fournisseur

990328694

Réf. Commerciale

Zehnder

modèle:

conduit en mousse dure (isolation complète)

diamètre nominal du conduit:

160 mm

type coudé:

coude lisse

angle du coude:

45 °

rayon du coude (nombre x d):

0.8

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

gaine d'épaisseur de paroi:

15 mm

type de production:

sans soudure

matériau isolant:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

épaisseur d'isolation:

15 mm

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

noir

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

avec joint prémonté:

Oui

longueur utile raccordement 1:

73 mm

longueur utile raccordement 2:

128 mm

longueur d'enfichage:

50 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

ComfoPipe Compact 160 Coude 45°, ø160/190