Zehnder - ComfoPipe Compact 200 Manchon Femelle Femelle,ø int.= 230mm - 990328762

CopieCopie
Zehnder - ComfoPipe Compact 200  Manchon Femelle Femelle,ø int.= 230mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Non

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette série

EAN

7613367206430

Réf. Sonepar

05047800888

Réf. Fournisseur

990328762

Réf. Commerciale

Zehnder

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

diamètre nominal du conduit:

200 mm

connexion pièce auxiliaire:

Non

isolé:

Oui

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Non

longueur de travail:

10 mm

longueur enfichée raccordement 1:

45 mm

longueur enfichée raccordement 2:

45 mm

épaisseur d'isolation:

12 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

ComfoPipe Compact 200 Manchon Femelle Femelle,ø int.= 230mm