Zehnder - ComfoTube Therm pré-isolé 20M - 990328030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit à double paroi isolé
matériau du conduit - plastique
matériau isolant - élastomère (PES)
diamètre nominal du conduit - 90 mm
longueur - 20000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7613367205228
Réf. Sonepar
05047720522
Réf. Fournisseur
990328030
Réf. Commerciale
Zehnder
modèle:
conduit à double paroi isolé
matériau du conduit:
plastique
matériau isolant:
élastomère (PES)
diamètre nominal du conduit:
90 mm
longueur:
20000 mm
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
gaine d'épaisseur de paroi:
17 mm
type de production:
autre
épaisseur d'isolation:
9 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
noir
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité du conduit
avec profil ouvert:
Oui
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
souple
longueur de travail:
20000 mm
incorporable dans le béton:
Oui
résistance thermique Rd:
0.27 (m².K)/W
finition antistatique:
Oui