Zehnder - Coude 90° Vert. CF Therm Flat 51 - 990430850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit - plastique
diamètre de canal équivalent - 71.7 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle du coude - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367025475
Réf. Sonepar
05047702547
Réf. Fournisseur
990430850
Marque
Zehnder
modèle:
conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit:
plastique
diamètre de canal équivalent:
71.7 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
angle du coude:
90 °
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
gaine d'épaisseur de paroi:
20 mm
type de production:
sans soudure
matériau isolant:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
épaisseur d'isolation:
20 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
noir
largeur nominale du conduit:
140 mm
hauteur nominale du conduit:
52 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
avec joint prémonté:
Non
type coudé:
coude lisse
changement de direction:
vertical
longueur utile raccordement 1:
83 mm
longueur utile raccordement 2:
83 mm
longueur d'enfichage:
50 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
incorporable dans le béton:
Oui
résistance thermique Rd:
0.51 (m².K)/W
finition antistatique:
Oui


