Zehnder - Filtre pour ComfoAir 200 2 pièces F7/ISO ePM1? 55 % - 400100017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 0...250 m³/h
largeur - 150 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 290 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8717573476782
Réf. Sonepar
05047100017
Réf. Fournisseur
400100017
Marque
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
0...250 m³/h
largeur:
150 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
290 mm
bordure de filtre:
plastique
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
rendement selon ISO 16890-1:2016:
50 %


