Zehnder - Filtre pour ComfoAir 70, 2 pièces, G4/ISO grossier ?60% - 527005180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
largeur - 280 mm
hauteur - 190 mm
profondeur - 40 mm
bordure de filtre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8717573047845
Réf. Sonepar
05047523953
Réf. Fournisseur
527005180
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau:
synthétique
largeur:
280 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
40 mm
bordure de filtre:
autre
plaque de protection:
Non
Filtre pour ComfoAir 70, 2 pièces, G4/ISO grossier ?60%