Zehnder - Filtre pour ComfoSpot 50, 2 pièces G4/ISO grossier ?70% - 527005390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 0...55 m³/h
largeur - 123 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8717573047500
Réf. Sonepar
05047523916
Réf. Fournisseur
527005390
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
0...55 m³/h
largeur:
123 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
180 mm
bordure de filtre:
autre
plaque de protection:
Non