Zehnder - Filtre pour ComfoWell 320, F7/ISO ePM 1?80% - 990323602

CopieCopie
Zehnder - Filtre pour ComfoWell 320, F7/ISO ePM 1?80%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - charbon actif

  • débit nominal - 0...193 m³/h

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138032998

Réf. Sonepar

05047803299

Réf. Fournisseur

990323602

Marque

Zehnder

matériau:

charbon actif

débit nominal:

0...193 m³/h

largeur:

200 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

48 mm

différence de pression à l'entrée:

41 Pa

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

Filtre pour ComfoWell 320, F7/ISO ePM 1?80%