Zehnder - Filtre pour ComfoWell 320, F9/ISO ePM 1?90% - 990323604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 0...290 m³/h
largeur - 300 mm
hauteur - 225 mm
profondeur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640138033018
Réf. Sonepar
05047803301
Réf. Fournisseur
990323604
Marque
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
0...290 m³/h
largeur:
300 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
48 mm
différence de pression à l'entrée:
73 Pa
bordure de filtre:
plastique
plaque de protection:
Non
Filtre pour ComfoWell 320, F9/ISO ePM 1?90%