Zehnder - Filtre pour ComfoWell 520, F7/ISO ePM 1?80% - 990323606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 0...550 m³/h
largeur - 500 mm
hauteur - 96 mm
profondeur - 225 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640138033032
Réf. Sonepar
05047803303
Réf. Fournisseur
990323606
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
0...550 m³/h
largeur:
500 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
225 mm
différence de pression à l'entrée:
42 Pa
bordure de filtre:
plastique
plaque de protection:
Non