Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Zehnder - Filtre pour ComfoWell 520, F9/ISO ePM 1?90% - 990323607

CopieCopie
Zehnder - Filtre pour ComfoWell 520, F9/ISO ePM 1?90%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...483 m³/h

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138033049

Réf. Sonepar

05047803304

Réf. Fournisseur

990323607

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...483 m³/h

largeur:

500 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

48 mm

différence de pression à l'entrée:

51 Pa

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

Filtre pour ComfoWell 520, F9/ISO ePM 1?90%