Zehnder - Filtre pour puit canadien (Ancien modèle SD250/500) G4/ ISO Grossier ? 60% - 400100060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 0...450 m³/h
largeur - 287 mm
hauteur - 287 mm
profondeur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8717573481793
Réf. Sonepar
05047348179
Réf. Fournisseur
400100060
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
0...450 m³/h
largeur:
287 mm
hauteur:
287 mm
profondeur:
48 mm
différence de pression à l'entrée:
20 Pa
bordure de filtre:
plastique
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO grossier
rendement selon ISO 16890-1:2016:
60 %