Zehnder - Grille allongée - Roma inox - 990322081

CopieCopie
Zehnder - Grille allongée  -  Roma inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur avant - 350 mm

  • hauteur avant - 130 mm

  • forme du siphon - trous

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette série

EAN

7613367206492

Réf. Sonepar

05047322081

Réf. Fournisseur

990322081

Réf. Commerciale

Zehnder

matériau:

acier inoxydable

largeur avant:

350 mm

hauteur avant:

130 mm

forme du siphon:

trous

traitement de la surface:

non traité

passage libre:

24 %

diamètre d'évidement:

247 mm

largeur d'écoulement:

305 mm

hauteur d'écoulement:

85 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

avant de la grille:

rectangulaire

avec étrier de montage:

Non

Grille allongée - Roma inox