Zehnder - Grille allongée -Venezia blanc - 990322086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur avant - 350 mm
hauteur avant - 130 mm
forme du siphon - trous
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367206560
Réf. Sonepar
05047322086
Réf. Fournisseur
990322086
Marque
Zehnder
matériau:
acier
largeur avant:
350 mm
hauteur avant:
130 mm
forme du siphon:
trous
traitement de la surface:
galvanisé
passage libre:
35 %
diamètre d'évidement:
247 mm
largeur d'écoulement:
305 mm
hauteur d'écoulement:
85 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
avant de la grille:
rectangulaire
avec étrier de montage:
Non


