Zehnder - Grille carrée - Torino blanc - 990320792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur avant - 160 mm
hauteur avant - 160 mm
forme du siphon - trous
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367205211
Réf. Sonepar
05047320792
Réf. Fournisseur
990320792
Marque
Zehnder
matériau:
acier
largeur avant:
160 mm
hauteur avant:
160 mm
forme du siphon:
trous
traitement de la surface:
galvanisé
passage libre:
30 %
diamètre d'évidement:
125 mm
largeur d'écoulement:
109 mm
hauteur d'écoulement:
109 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
avant de la grille:
carré
avec étrier de montage:
Non


