Zehnder - Grille d?air extérieure combinée Gauche (air neuf à gauche - 990430592

CopieCopie
Zehnder - Grille d?air extérieure combinée Gauche (air neuf à gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • largeur avant - 400 mm

  • hauteur avant - 224 mm

  • profondeur d'encastrement - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7640138035210

Réf. Sonepar

05047430592

Réf. Fournisseur

990430592

Marque

Zehnder

matériau:

acier inoxydable

diamètre nominal du conduit:

125 mm

largeur avant:

400 mm

hauteur avant:

224 mm

profondeur d'encastrement:

11 mm

avec treillis métallique:

Non

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Non

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

acier inoxydable

Grille d?air extérieure combinée Gauche (air neuf à gauche