Zehnder - Grille Design ComfoGrid Linea 400 mm Finition black glass - 990321790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
longueur avant - 436 mm
largeur avant - 76 mm
longueur de la boîte à bornes - 410 mm
sans plénum - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367010907
Réf. Sonepar
05047701090
Réf. Fournisseur
990321790
Marque
Zehnder
matériau:
autre
longueur avant:
436 mm
largeur avant:
76 mm
longueur de la boîte à bornes:
410 mm
sans plénum:
Oui
raccordement:
autre
hauteur d'encastrement:
50 mm
avec pièce de finition gauche:
Oui
avec pièce de finition droite:
Oui
nombre de fentes:
1
avec rebord de boîtier:
Oui
avec réglage du volume:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
plénum isolé de l'intérieur:
Non


