Zehnder - Grille design longue pour boîtier CLD 2X90 Zehnder Torino Blanche - 990320636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur avant - 430 mm
hauteur avant - 160 mm
forme du siphon - trous
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640129218653
Réf. Sonepar
05047921865
Réf. Fournisseur
990320636
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau:
acier
largeur avant:
430 mm
hauteur avant:
160 mm
forme du siphon:
trous
traitement de la surface:
galvanisé
passage libre:
30 %
diamètre d'évidement:
320 mm
largeur d'écoulement:
392 mm
hauteur d'écoulement:
114 mm
avec ouverture d'encastrement:
Non
avant de la grille:
rectangulaire
avec étrier de montage:
Non