Zehnder - Lot de 10 Filtres pour CLD, G3/ISO Grossier ? 45 % - 990320575

CopieCopie
Zehnder - Lot de 10 Filtres pour CLD, G3/ISO Grossier ? 45 %

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...45 m³/h

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 113 mm

  • profondeur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613367206409

Réf. Sonepar

05047921390

Réf. Fournisseur

990320575

Réf. Commerciale

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...45 m³/h

largeur:

160 mm

hauteur:

113 mm

profondeur:

9 mm

différence de pression à l'entrée:

9 Pa

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

Lot de 10 Filtres pour CLD, G3/ISO Grossier ? 45 %