Zehnder - Lot de 10 Filtres pour grille CLF( ComfoFlat 51) ISO Grossier ? 30 % - 990322100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - synthétique
débit nominal - 0...50 m³/h
largeur - 295 mm
hauteur - 75 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7640138307041
Réf. Sonepar
05047322100
Réf. Fournisseur
990322100
Marque
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
0...50 m³/h
largeur:
295 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
15 mm
différence de pression à l'entrée:
4 Pa
bordure de filtre:
plastique
plaque de protection:
Non


