Zehnder - Lot10-FiltreG2-préfiltreG4/F7 Lot de 10 - Filtre G2 - pour préfiltre G4/F7 - 521007350

CopieCopie
Zehnder - Lot10-FiltreG2-préfiltreG4/F7 Lot de 10 - Filtre G2 - pour préfiltre G4/F7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - synthétique

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 595 mm

  • profondeur - 10 mm

  • bordure de filtre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015282462

Réf. Sonepar

05047525946

Réf. Fournisseur

521007350

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

largeur:

700 mm

hauteur:

595 mm

profondeur:

10 mm

bordure de filtre:

autre

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

rendement selon ISO 16890-1:2016:

50 %

Lot10-FiltreG2-préfiltreG4/F7 Lot de 10 - Filtre G2 - pour préfiltre G4/F7