Zehnder - Manchon pour Zehnder ComfoTube 75 mm - 990328107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
diamètre nominal du conduit - 75 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640129216307
Réf. Sonepar
05047328107
Réf. Fournisseur
990328107
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
diamètre nominal du conduit:
75 mm
connexion pièce auxiliaire:
Oui
isolé:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Oui
avec joint prémonté:
Non
longueur de travail:
3 mm
longueur enfichée raccordement 1:
80.5 mm
longueur enfichée raccordement 2:
80.5 mm
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre