Zehnder - Manchon pour Zehnder ComfoTube 90 mm - 990328109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
diamètre nominal du conduit - 90 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640129216314
Réf. Sonepar
05047328109
Réf. Fournisseur
990328109
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
diamètre nominal du conduit:
90 mm
connexion pièce auxiliaire:
Oui
isolé:
Non
qualité du matériau:
autre
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Non
avec joint prémonté:
Non
longueur de travail:
177 mm
longueur enfichée raccordement 1:
87 mm
longueur enfichée raccordement 2:
87 mm
épaisseur d'isolation:
0 mm
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre