Zehnder - Passerelle de connection Zehnder ComfoConnect Pro ComfoAir Q / ComfoAir Flex - 471429300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - Ethernet
mode de pose - saillie
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367055847
Réf. Sonepar
05047705584
Réf. Fournisseur
471429300
Marque
Zehnder
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
Ethernet
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
largeur en nombre de modules:
133
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
41 mm