Zehnder - Pièce - Filtre charbon actif pour caisson filtrant 320 - CW-FC 320 - 990323605

CopieCopie
Zehnder - Pièce - Filtre charbon actif pour caisson filtrant 320 - CW-FC 320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - charbon actif

  • débit nominal - 0...290 m³/h

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138033025

Réf. Sonepar

05047803302

Réf. Fournisseur

990323605

Marque

Zehnder

matériau:

charbon actif

débit nominal:

0...290 m³/h

largeur:

300 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

48 mm

différence de pression à l'entrée:

30 Pa

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

Pièce - Filtre charbon actif pour caisson filtrant 320 - CW-FC 320