Zehnder - Pièce raccordement ComfoAir XL 1500 - 723400101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- largeur nom. de conduit raccordement 1 - 950 mm 
- hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 440 mm 
- forme de finition - centré 
- type raccordement 1 - profil en angle 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Machines et kits
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8717573487146
Réf. Sonepar
05047348714
Réf. Fournisseur
723400101
Marque
Zehnder
matériau:
acier
largeur nom. de conduit raccordement 1:
950 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
440 mm
forme de finition:
centré
type raccordement 1:
profil en angle
qualité du matériau:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
350 mm
longueur de travail:
455 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Non
épaisseur de plaque:
1 mm
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non


