Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Zehnder - Plaque de raccordement DN200 - Caisson Silencieux CW625 - 990323639

CopieCopie
Zehnder - Plaque de raccordement DN200 - Caisson Silencieux CW625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • diamètre nominal du conduit, conduit principal - 200 mm

  • diamètre de conduit équivalent, branches - 200 mm

  • débit d'air max. - 660 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7630015273347

Réf. Sonepar

05047527334

Réf. Fournisseur

990323639

Marque

Zehnder

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

diamètre nominal du conduit, conduit principal:

200 mm

diamètre de conduit équivalent, branches:

200 mm

débit d'air max.:

660 m³/h

finition du boîtier:

jonctions pour conduites d'air

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

raccordement conduite principale:

autre

forme des branches:

gaine de ventilation ronde

raccordement ramifications:

extrémité pointue

diamètre nominal du canal branchements:

200 mm

longueur:

641 mm

largeur:

230 mm

raccordement par le bas:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

Plaque de raccordement DN200 - Caisson Silencieux CW625