Zehnder - Poignée de filtre pour Comfofond-L Eco - 400600087
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 222 mm
largeur - 62 mm
type d'accessoire/pièce détachée - filtre
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8717573028837
Réf. Sonepar
05047302883
Réf. Fournisseur
400600087
Marque
Zehnder
hauteur:
222 mm
largeur:
62 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
profondeur:
30 mm
Poignée de filtre pour Comfofond-L Eco


