Zehnder - Pompe à chaleur réversible ComfoClime 36 pour CAQ 450/600 - 471429207

CopieCopie
Zehnder - Pompe à chaleur réversible ComfoClime 36 pour CAQ 450/600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • quantité d'air - 300...600 m³/h

  • hauteur - 840 mm

  • largeur - 720 mm

  • profondeur - 580 mm

  • compresseur modulable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613367053911

Réf. Sonepar

05047705391

Réf. Fournisseur

471429207

Réf. Commerciale

Zehnder

quantité d'air:

300...600 m³/h

hauteur:

840 mm

largeur:

720 mm

profondeur:

580 mm

compresseur modulable:

Oui

avec panneau de commande:

Non

énergie élec. max. accumulée:

1100 kW

finition du raccordement électrique:

cordon de raccordement fiche RA

type de réfrigérant:

R32

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

Pompe à chaleur réversible ComfoClime 36 pour CAQ 450/600