Zehnder - Raccordement diam.160 ComfoFlat51 - 990322037

CopieCopie
Zehnder - Raccordement diam.160 ComfoFlat51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • diamètre nominal du conduit, conduit principal - autre

  • débit d'air max. - 300 m³/h

  • finition du boîtier - jonctions pour conduites d'air

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138040658

Réf. Sonepar

05047804065

Réf. Fournisseur

990322037

Marque

Zehnder

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

diamètre nominal du conduit, conduit principal:

autre

débit d'air max.:

300 m³/h

finition du boîtier:

jonctions pour conduites d'air

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

raccordement conduite principale:

autre

longueur:

261 mm

largeur:

261 mm

hauteur:

101 mm

raccordement par le bas:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

Pièce de raccordement diam. 160 pour caisson de distribution ComfoFlat