Zehnder - Service Set pour unité de contrôle ComfoAir - 400300150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièces de rechange
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8717573024204
Réf. Sonepar
05047302420
Réf. Fournisseur
400300150
Marque
Zehnder
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
32 mm


