Zehnder - Terminaux de toiture DN 125 et solin 6°/60° ocre - 990430610

CopieCopie
Zehnder - Terminaux de toiture DN 125 et solin 6°/60° ocre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la calotte - acier

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

  • hauteur utile - 470 mm

  • traitement de surface du bouchon - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette série

EAN

7640138046322

Réf. Sonepar

05047804632

Réf. Fournisseur

990430610

Réf. Commerciale

Zehnder

matériau de la calotte:

acier

diamètre nominal du conduit:

125 mm

raccordement:

extrémité du conduit

hauteur utile:

470 mm

traitement de surface du bouchon:

revêtu

diamètre externe du bouchon:

215 mm

couleur du bouchon:

rouge

soufflage vertical:

Oui

convient pour aspiration:

Oui

avec pare-vent:

Non

avec joint prémonté:

Non

avec treillis métallique:

Non

avec plaque à coller:

Oui

matériau plaque à coller:

autre

bavette en plomb tout autour:

Oui

finition de lamelle:

Non

Terminaux de toiture DN 125 et solin 6°/60° ocre