Zehnder - Terminaux de toiture DN 200 et solin 6°/60° noir - 990430615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la calotte - acier
diamètre nominal du conduit - 200 mm
raccordement - extrémité du conduit
hauteur utile - 540 mm
traitement de surface du bouchon - revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7640138046377
Réf. Sonepar
05047804637
Réf. Fournisseur
990430615
Réf. Commerciale
Zehnder
matériau de la calotte:
acier
diamètre nominal du conduit:
200 mm
raccordement:
extrémité du conduit
hauteur utile:
540 mm
traitement de surface du bouchon:
revêtu
diamètre externe du bouchon:
320 mm
couleur du bouchon:
noir
soufflage vertical:
Oui
convient pour aspiration:
Oui
avec pare-vent:
Non
avec joint prémonté:
Non
avec treillis métallique:
Non
avec plaque à coller:
Oui
matériau plaque à coller:
autre
bavette en plomb tout autour:
Oui
finition de lamelle:
Non