Zehnder - Twin Duct - Elément de transition ComfoAir 180 - ComfoPipe 125 - 990328804

CopieCopie
Zehnder - Twin Duct - Elément de transition ComfoAir 180 - ComfoPipe 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • raccordement - manchon

  • diamètre nominal - 125 mm

  • diamètre externe du bouchon - 155 mm

  • longueur - 164 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réseau de distribution d'air

Voir tous les produits de cette série

EAN

7630015260521

Réf. Sonepar

05047526052

Réf. Fournisseur

990328804

Réf. Commerciale

Zehnder

matériau:

autre

raccordement:

manchon

diamètre nominal:

125 mm

diamètre externe du bouchon:

155 mm

longueur:

164 mm

traitement de la surface:

autre

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

longueur de travail:

150 mm

Twin Duct - Elément de transition ComfoAir 180 - ComfoPipe 125