Zehnder - Zehnder ComfoConnect KNX C pour ComfoAir Q 350/450/600 - 655011120

CopieCopie
Zehnder - Zehnder ComfoConnect KNX C pour ComfoAir Q 350/450/600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573030106

Réf. Sonepar

05047387531

Réf. Fournisseur

655011120

Marque

Zehnder

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9001

transparent:

Non

taux de transmission max.:

100 Bd

couplage au bus inclus:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Zehnder ComfoConnect KNX C pour ComfoAir Q 350/450/600