Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Zodiac - Pac Piscine Publique Zodiac Power Force 35 Tri - W20PFORCE35TD

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
CopieCopie
Zodiac - Pac Piscine Publique Zodiac Power Force 35 Tri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 144 mm

  • hauteur - 153.5 mm

  • profondeur - 45 mm

  • poids - 205 kg

  • niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C) - 70 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

POMPES A CHALEUR POWER FORCE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3597890082362

Réf. Sonepar

00722002567

Réf. Fournisseur

W20PFORCE35TD

Marque

Zodiac

largeur:

144 mm

hauteur:

153.5 mm

profondeur:

45 mm

poids:

205 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

70 dB

Pac Piscine Publique Zodiac Power Force 35 Tri 37/45,5 Kw. Ventilateur À Vitesse Variable, Certifié Nf Pac, Fonctionne Jusqu'À -12°C Extérieur, Mode Priorité Chauffage Et Refroidissement Auto, Livré Avec Raccords Pvc. Garantie 2 Ans

Les Atouts de la gamme:

La Puissance Économique Et Silencieuse

Quelques mots du fabricant :

Le plaisir de la baignade